エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 寿司容器
波錦 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
色
えびす赤
注文コード
13160010
品番
1-5 えびす赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和陶の四方皿をイメージした寿司容器(にぎり1×5貫)です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
248×110×27
色
えびす赤
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980