コンクリート調 リフティングセンターテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13161271 品番SH-27-LCT-GY
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンクリート調リフティングセンターテーブル!
シックなコンクリート調のシートでお部屋を一気にモダンな雰囲気にしてくれます。
天板昇降式なのでソファに座りながらワーキングテーブルとしてもお使いいただけます。

材質
天板:MF・化粧シート
脚:スチール
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。 質量(kg)(約)38.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×60×38 入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする