ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの ドレッサー
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー 【Lund-ルンド-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13161350
品番
SH-LI-100001-NA
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー!
チェアを収納すると一見普通のキャビネットのように見えるスタイリッシュなドレッサーです。
1・2・4段目が収納になっており、収納力もあります。
材質
ラバーウッド
合皮
ウレタン
ミラー
強化ガラス
用途
ドレッサー、コスメ収納、収納として。
質量(kg)
(約)51.3
色
ナチュラル
寸法(cm)
(約)60×52×82.8(天板を開けた場合:113.2)
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
8,637
/
税込
¥
9,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません