ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの センターテーブル・リビングテーブル
キャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13161368
品番
SH-LI-100003-NA
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
キャスター付きリフティングセンターテーブル!
360度回るキャスター付きなので楽に移動させることも可能です。
もちろんストッパー付です。
天板下の収納も大容量で使いやすくなっています。
材質
メラミンボード
ステンレススチール
用途
休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
質量(kg)
(約)27
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)100×60×49.1
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
7,273
/
税込
¥
8,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません