コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド 極厚 メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13161560 品番CGAB-002M(GY/NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる
約150秒で空気注入完了
空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ
表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ
防災や急な来客に便利
厚み45cmの極厚タイプ
USB充電可能 (容量2000mAh)
中央部をメッシュ空間にして通気性アップ
シングルサイズ
USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)

用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)4.3 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
取扱説明書:(0.89MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする