フタ付き ベッド下 収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ホワイト(木目柄) 注文コード13161569 品番SMD-7619(WH)F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス2個セット
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
ボックス1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド下の収納などに。引き出し 収納 衣装ケース すき間 すきま 隙間 すき間収納 すきま収納 隙間収納 ベッド 隠す収納 材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂、補強桟:天然木(パイン材)、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)6.6 ホワイト(木目柄) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)間口奥行:29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×42×18.5 高さ(cm)床から側板・背板上まで:17.5、床から前板上まで:18.5 厚さ(cm)前板:約2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×38.5×10.5 寸法(Φcm)取っ手:3.5
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※組立の際にプラスドライバーをご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする