曜日別特売
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605

TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605
TRST-4035(MBR) コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善) 13161605

コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モカ(木目柄)
内容量1台注文コード13161605品番TRST-4035(MBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コンパクトなサイドテーブル
掃除や模様替えがしやすいキャスター付き
天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍
内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース
両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保
扉はワンタッチで開くプッシュ式
中段は右開き戸、下段は前開き戸
中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能
メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能
背面化粧あり
キャスター4個(うちストッパー付き2個)

用途
サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル
材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9モカ(木目柄)耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7天板寸法(cm)幅40×奥行35内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15孔径(Φmm)35内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5
注意
※キャニスターのみ取り付け、本体完成品。スパナ付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする