コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13161621 品番 TRST-4035(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コンパクトなサイドテーブル
掃除や模様替えがしやすいキャスター付き
天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍
内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース
両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保
扉はワンタッチで開くプッシュ式
中段は右開き戸、下段は前開き戸
中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能
メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能
背面化粧あり
キャスター4個(うちストッパー付き2個)

用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル 材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)9 ブラウン(木目柄) 耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20 寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5 高さ(cm)天板下〜下棚上まで:43、床から下棚上まで:7 天板寸法(cm)幅40×奥行35 内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16 寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15 孔径(Φmm)35 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5
注意
※キャニスターのみ取り付け、本体完成品。スパナ付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする