ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ベルト色 注文コード13161666 品番IBP-S35-2(BK/ST)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はベルト色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション
ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます
スタッキングタイプは積み重ねて収納可能
ワンタッチで自動ロック&解除が可能
4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます
自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能
ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立
・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け
・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能
別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能

用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーション 材質支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA 質量(kg)7.5 シルバー ベルト長さ(m)1.95 直径(Φcm)35.5 ベルト色 高さ(cm)88.5 組立時間約10-20分 スタッキング対応
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする