幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13161901 品番FFR-140L(NMW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ロータイプでベッド下に入る布団収納ラック
予備のお布団をスイスイ出し入れ
圧縮した布団もすっきり収まる高さ
パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保
段差も超えられるキャスターで動き滑らか
伸縮式で大きな布団も収納可能

用途布団収納、マット、カーペット収納などに。ベッド下 幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ収納 クローゼット 布団ラック 収納棚 材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)6 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5-143.5×65.5×20 高さ(cm)床から棚まで:9 組立時間約40-60分 位置目安線:シングル:98.5cm、セミダブル:118.5cm、ダブル:138.5cm
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※幅を伸縮する際は、目安線まで伸ばして調整ノブをしっかり締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする