曜日別特売
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910

GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910
GUD-8550(WN/MWH) 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) 13161910

上棚付きデスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ウッドナチュラル
内容量1台注文コード13161910品番GUD-8550(WN/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

お部屋を圧迫しないタワー型の棚付きデスク
引っ掛け式の上棚は3段階調節可能
上棚には落下防止の背板付き
上棚はモニター台としても使用可能
がたつきを軽減するアジャスター付き

用途パソコンデスク、作業台などに。棚付き ラック付き モニター台 勉強机 学習机 PCデスク ワークデスク 省スペース コンパクト シンプル材質棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)12ウッドナチュラル耐荷重(kg)(全体)50、(上棚)10、(天板)40寸法(cm)棚板:79.5×24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84.5×49×128高さ(cm)天板:70組立時間約20-30分天板寸法(cm)80×48棚板厚さ(mm)15
取扱説明書:(1.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13161919
2025-04-04
用途: パソコン作業のため
その他業種

軽量だが安定感があり、使いやすい。プリンター、紙なども置くことができるのでかた付く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする