ラック 木製棚板 3段セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14、(棚板)1段あたり25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)168×41.5×85、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(棚板)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×85 Aブラウン(木目) 注文コード13161955 品番MWS-803A(ABR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は耐荷重・寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット
【ウッドシェルフ本体】
モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板
軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
【ストッカー+コの字バー】
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
正面から目立ちにくい隠しキャスター
【2段引き出し】
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
【スライド棚】
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん

用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング セット内容ウッドシェルフ本体3段×1、ストッカー+コの字バー×2、スライド棚×1、棚×1、クロスバー×1、支柱×1 種別ストッカー2個セット 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) Aブラウン(木目) タイプ幅85.5cm用 耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14、(棚板)1段あたり25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)168×41.5×85、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(棚板)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×85 組立時間約60分以上 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(ストッカー)70.5×32.5×22.5、(スライド棚)76.5×33.5
注意
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。(引き出しセットはお二人以上で作業してください)
※ストッカーセットは横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※ストッカーのキャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください
※キャスターと併用はできません。
※コの字バーは並列できません。段をずらして設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする