SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558

SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558
SBM-S+SSB-1200S(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162558

頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セットサイズシングルタイプマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)注文コード13162558品番SBM-S+SSB-1200S(MBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。
【フレーム】
床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形
ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計
ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン
湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用
すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保
通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート
接地面用の保護フェルト付属
【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】
スプリングマットレスのエントリーモデル
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ15cmのコンパクトなマットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】
身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
厚さ20cmマットレス
床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング
周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様
側面は通気の良いメッシュ生地
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ20cmの極厚マットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用
表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
布団乾燥機の吸入口付き
布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ

用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド仕様コイル数:352材質【フレーム】床板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚板・補強板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【マットレス】張地:ポリエステル100%(裏地:不織布)、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)質量(kg)(フレーム)40、(マットレスA)16.5モカサイズシングルタイプマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスA)97×195×15高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5組立時間約60分以上静止耐荷重(kg)【フレーム】(シングル・セミダブルマットレス利用時)200、(ダブルマットレス利用時)300【マットレス】90
注意
※とても重たい荷姿で玄関先までのお届けとなります。搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※組立時にプラスドライバーをご用意ください。六角レンチは付属あり。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200Kg、ダブルベッド利用時は耐荷重300kgに設定しております。
※耐荷重は、保証値ではございません。
※Aタイプ・Bタイプのマットレス裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする