高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)(各段)約20、(全体)約40 注文コード13162741 品番FFR-140W(NMW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

押入れやクローゼットの下段に使えるキャスター付きラック
毎日の上げ下げの負担を和らげたり、予備のお布団をスイスイ出し入れ
押入れやクローゼットへ直置きせずに布団を収納
パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保
段差も超えられるキャスターで動き滑らか
幅も伸縮式で大きな布団も収納可能
【棚1段タイプ】
棚の高さは5cm間隔11段階で調整でき、収納ケースやオフシーズンモノのを下段に収納可能
【棚2段タイプ】
棚の高さは5cm間隔17段階で調整可能
2セット以上の布団が入る大容量の収納
棚板が2段なので布団と一緒にシーツやオフシーズンアイテムも収納可能

用途布団収納、押入れ収納などに。幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ 押入れ収納 クローゼット 収納 布団 布団ラック 収納棚 材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)13 タイプ棚2段タイプ 耐荷重(kg)(各段)約20、(全体)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5-143.5×65.5×95 高さ(cm)床から棚まで:(最小)9、(最大)59 組立時間約40-60分
注意
※幅を伸縮する際は、目安線まで伸ばして調整ノブをしっかり締めてください。(目安線位置 シングル: 98.5cm、セミダブル: 118.5cm、ダブル: 138.5cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする