初田工業
初田工業の 防除機・噴霧器
初田工業の 動力式噴霧器
初田工業の エンジン式動力式噴霧器
動力散布機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13162768
品番
AM6000-28
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,790
販売価格(税別)
¥
148,900
バスケットに入れる
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途
除草剤等の散布
最大吐出量
粉:9kg/min、粒:20kg/min
排気量(mL)
60.9
乾燥質量(kg)
12.1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
400×530×810
薬剤タンク容量(L)
28
エンジン型式
丸山CD600D
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1以上のご注文
お送りできません