アイネット
アイネットの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
アイネットの 面ファスナー
アイネットの 結束用
薄型結束面ファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13163337
品番
IH105-49
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
好きな長さに切って巻くだけ簡単結束。
材質
ナイロン
長さ(mm)
1500
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
色
黒