平カン結束テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13163355 品番 IH105-08
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。
まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
【ご使用方法】
結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。

材質
テープ部分:ナイロン100%
バックル部分:ポリアセタール
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用 長さ(mm)750 幅(mm)25 使用荷重(kg)1本あたり約10
注意
※本製品は簡易結束商品です。高価な物、重量のある物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※吊り具としては使用しないでください。
※テープの接着部分(先端から10cm)は必ず全体を重ね合わせ、強く押さえてください。
※使用できる大きさや重量に限度があります。ご確認の上、ご使用ください。
※完全に固定できるバンドではありません。確認を行ってご使用ください。
※結束力が弱くなってきた場合は直ぐにお取り替えください。
※80℃以上の高温や日光に長時間当てたまま放置しないでください。
※塩水に付けた場合は真水で洗ってください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする