Raspberry Pi
Raspberry Piの 産業用PC用品
Raspberry Piの 産業用PC本体
Raspberry Pi NoIR Camera Board V2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13164141
品番
913-2673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
Raspberry Pi カメラボードの赤外線フィルターレス(NoIR)タイプで、赤外線に対して高感度。グリーンプラントや野生動物、昆虫などのモニタリングに最適です。
仕様
●バスインタフェース:CSI-2●最大フレームレートキャプチャ:30fps
サイズ
23.86(L)×25(W)×9(H)mm
使用温度(℃)
-20〜+60
最大解像度
2464 3280×2464
チャネル数
1
注意
※赤外線投光機は付いていません。