SSCI-097956 Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス 13164195

SSCI-097956 Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス 13164195
SSCI-097956 Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス 13164195
SSCI-097956 Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス 13164195

Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13164195品番SSCI-097956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。
RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。

仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする