ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。
ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。
RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。
【製品の特長】
DS3231を採用した高精度なRTC機能
温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。
基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。
【RTCと連動可能、豊富な機能】
・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)
・LED×4
・タクトスイッチ×4
・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V
・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)
・圧電ブザー