Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13164396 品番SC1468
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。
ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、
NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。
Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、
NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。
【内容物】
Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+
※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。
短いネジ 8本
長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)
スペーサー 4本

仕様推論性能:26TOPS 質量(g)16 基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
注意
※Raspberry Pi 5 本体は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする