星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の ケーブル収納・配線
星和電機(SEIWA)の ケーブルモール
星和電機(SEIWA)の モール
ジョイントプロテクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
13164579
品番
JPS-6SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体、キャップ ポリアミド
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-30〜+80
適合ケーブル
外径:Φ3.0〜4.5