LED防水型ライン照明

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13164895 品番LMAA1WA36K50-2.4D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)幅30.6、高さ20.6、長さ642 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)DC24 色温度(K)5500 明るさ(Lm)800 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする