星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 多目的灯・スリムランプ
星和電機(SEIWA)の 多目的灯
LED防水型ライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13164911
品番
LMAA1WA34K57-10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
幅33、高さ27、長さ1155
消費電力(W)
19、19.5、19.5
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC240
周波数
50/60Hz
色温度(K)
5650
明るさ(Lm)
2400
防水性
IP65