エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
M弁当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×8袋)
注文コード
13166145
品番
M-2 トリオカラー セット おにぎり 2個用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体・かぶせ蓋セット商品。本体のみレンジOK!おにぎりが2個入る弁当容器です。
材質
本体:ES(エクスター)/蓋:OPS
外形寸法(mm)
256×156×27
フタ高さ(mm)
16
電子レンジ
○
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980