EZ 20型 電動アシスト自転車 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13166828 品番 BE-FZ031-G
参考基準価格(税別)¥133,636 販売価格(税込) ¥146,190
販売価格(税別)
132,900

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)
EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)
アルミフロントキャリア
最大積載量2kg。
フレームキャリア
最大積載量1kg。
アルミリアキャリア
最大積載量10kg。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。

用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg)22 マットオリーブ バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)乗車:(目安)149〜181 サドルの高さ(mm)780〜940(最低地上高〜最高地上高) 走行距離(km)【3つのモード別】約31(パワー)、約35(オートマチック)、約55(ロング) 変速段数内装3段
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。
※チャイルドシートは取り付けできません。
※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする