コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13166880
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵不要の冷却材でクールダウン
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色
チャコール
サイズ
M
寸法(cm)
(約)14×15.5×2.5、内周(約):32