コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13166889
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵不要の冷却材でクールダウン
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色
チャコール
サイズ
L
寸法(cm)
(約)14×15.5×2.5、内周(約):32