コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリングプラス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13166898
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。幅広タイプ。
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色
ブルー
サイズ
M
寸法(cm)
(約)14.5×17×3.6、内周(約):32