コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリングリフレクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
13166907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。表面に反射プリント加工。ライトに反射しキラッと光り夜道も安心
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
サイズ
M
寸法(cm)
(約)14×15.5×2.5、首回り目安(約):28〜36、内周(約):32