コジット
コジットの 熱中対策用品
コジットの 首用 暑さ対策
COOLOOP ネックリングリフレクター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
13166916
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。表面に反射プリント加工。ライトに反射しキラッと光り夜道も安心
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
サイズ
L
寸法(cm)
(約)15.5×18.5×2.8、首回り目安(約):32〜40、内周(約):36