- 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 13167756 - 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 13167756 - 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 13167756 - 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 13167756

赤シダほうき 短柄

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13167756 品番-
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。

用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)250 全長(mm)780 グレー 質量(g)195 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時は自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。

商品説明動画

【赤シダほうき 短柄】自然素材の赤シダ使用!コシが強い短柄ほうき.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13167756
2026-03-07
用途:
土間、作業場の清掃
農・林・水産業

キメ細かでホコリを集める能力も価格以上であり、使い勝手がヨイと思います。

2026-02-25
用途:
庭掃除
その他業種

ほうきの柄が少し長いので腰が楽で良い。
耐久性は使ったばかりなので、まだ不明。

2026-02-15
用途:
ポーチや玄関周りの掃除に使用。

シダの密度があり固めの腰で使い易いです。
今後穂のばらけや抜け等がなければコスパ最高と思います。

2025-12-22
用途:
使い勝手よいです
飲食業

使い勝手がよいです。よくゴミを集められます。もう一本欲しいです

2026-02-10
用途:
玄関先などの掃除
サービス業

もうちょっとしっかりしていたらよかったなあ、と。値段なりなので仕方ないかな、という感じです。

2025-11-18
用途:
外掃除

箒の毛量が多くて使いやすいと感じました。
価格もリーズナブルかと思います。

1人が参考にしています
2026-01-03
用途:
玄関掃除

普通のほうきですがモノタロウブランドなので安く購入できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする