モノタロウの 掃除用具
モノタロウの ホウキ
モノタロウの シダホウキ
赤シダほうき 長柄
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13167765
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
自然素材の赤シダを使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
用途
玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)
250
全長(mm)
1250
色
グレー
質量(g)
370
奥行(mm)
27
毛丈(mm)
155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1250×250×27
材質(柄部)
木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
赤シダ(パルミラファイバー)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時は自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13167765
-
23981084
-
AZB152 赤シダほうき長柄
アズマ工業
1個
¥
699
税込
¥
769
ナショナルブランドの相当品です
13167765
-
86781994
NUS152
赤シダほうき
アズマ工業
1本
¥
699
税込
¥
769
ナショナルブランドの相当品です
13167765
-
08412336
SB-L
シダボウキ(長柄)
TRUSCO
1本
¥
899
税込
¥
989
ナショナルブランドの相当品です
13167765
-
25715359
B015
伝蔵 シダ箒 長柄”シルバー
伝蔵
1本
¥
819
税込
¥
901
ナショナルブランドの相当品です
13167765
-
23518102
-
長柄シダハット庭箒
早川工業
1個
¥
699
税込
¥
769
ナショナルブランドの相当品です