モノタロウの 掃除用具
モノタロウの ホウキ
モノタロウの シダホウキ
黒シダほうき 長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13167790
品番
-
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途
玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)
250
全長(mm)
1250
色
グレー
質量(g)
380
奥行(mm)
27
毛丈(mm)
155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1250×250×27
材質(柄部)
木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
黒シダ(アレンファイバー)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時は自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200