化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826 化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826 化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826 化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826 化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826 化繊 ほうきチリトリセット モノタロウ 13167826

ほうきチリトリセット

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)ほうき:230、チリトリ:230 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP) 注文コード13167826 品番化繊
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は幅・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。
チリトリは自立可能で凹凸が無い平らな場所で保管することができます。
ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。

用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)ほうき:230、チリトリ:230 全長(mm)780(セット時) グレー 質量(g)ほうき:208、チリトリ:138 奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:55 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×230×55 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時の赤シダと黒シダは自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
通路の掃除に使用
サービス業

このホウキはチリトリとセットのために利用し易いです。黒シダは張りあって掃きやすい。また、ホウキをチリトリにセットすると、そのままホウキ先を痛めずに立って置くことが出来るも好いです。

1人が参考にしています
2026-01-22
用途:
作業場や出先での掃除

黒シダは掃きやすいし、自立するのが便利でコンパクトにおさまります。外出先に持っていき使用することもあります。

対象商品:
13167835
2026-01-06
用途:
玄関の掃除

ちりとりが自立するのでスリムに置くことができます。玄関スペースの邪魔になりにくいです。

2025-10-25
用途:
毛先が柔らかいタイプで使い易い
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

毛先が柔らかいタイプで使い易いくてゴミが簡単に集められる
お値段控え目でコスパも良い

2025-09-17
用途:
掃除

立たせて収納できるので収まりが良く便利です。
価格も安くて良いですね。

対象商品:
13167817
2025-12-21
用途:
室内清掃
NS.プロジェクト 様 (サービス業)

両方ともシンプルで満足してます。
ほうき→ごみはけがわるいかも
ちりとり→もう少し角度があるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする