BEA146 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167948 BEA146 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167948 BEA146 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167948 BEA146 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167948 BEA146 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167948

KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1200 奥行(mm)450 注文コード13167948 品番BEA146
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は間口・奥行・高さなど11種類から選べます 他の種類を見る

常に清潔で衛生的な状態を保つ樹脂製シェルフ。世界基準の信頼性と品質の証であるNSF認証を取得しています。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。
棚板は業務用食洗機で洗浄可能。
独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。

用途飲食店、ホテルの厨房や食品管理などに使用 奥行(mm)450 間口(mm)1200 最大積載量(kg)300
注意
※耐荷重は一棚で300kg、全体で1000kgまで使用可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,040 / 税込 ¥3,344
北海道地方数量1につき ¥3,070 / 税込 ¥3,377
沖縄地方数量1につき ¥6,510 / 税込 ¥7,161
離島数量1につき ¥9,510 / 税込 ¥10,461

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする