曜日別特売
BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975

 

BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975
BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975
BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975
BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975
BEA094 KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP) 河淳 13167975

KAWAJUN SHELF TypeP(カワジュンシェルフタイプP)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13167975品番BEA094
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

常に清潔で衛生的な状態を保つ樹脂製シェルフ。世界基準の信頼性と品質の証であるNSF認証を取得しています。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。
棚板は業務用食洗機で洗浄可能。
独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。

用途
飲食店、ホテルの厨房や食品管理などに使用
高さ(mm)1500奥行(mm)450間口(mm)900最大積載量(kg)1000棚段数(段)4
注意
※耐荷重は一棚で300kg、全体で1000kgまで使用可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,340/税込10,274
北海道地方数量1につき9,430/税込10,373
沖縄地方数量1につき19,340/税込21,274
離島数量1につき22,340/税込24,574

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする