フレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード13170967 品番804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

『フレコンバッグ 1100KR(W)』は、一般的な1立米のフレコンバッグです。本体生地の色が白色のため、屋内保管での識別管理に役立ちます。コンテナ、パレティーナに比べ軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただける上、1トン入れても破れない丈夫な袋です。

用途工場内での作業効率化に。樹脂ペレットや廃材の分別に。 形状丸型 質量(kg)2/枚 タイプ投入口:全開、排出口:無 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※耐候性がありませんので屋外保管はしないでください。商品の仕様は予告なく変更される可能性がございますのでご了承ください。ご使用前に製品に異常が無いかチェックしてください。万が一破れやベルトの切れなどがあると、中身を入れてフォークリフトで吊った際などにベルトが切れてしまい、事故が発生してしまう可能性があります。特に保管後に使用する場合や梱包を開封したときなどにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする