グリーンクロス
グリーンクロスの フレコンバック、モッコ
グリーンクロスの フレコンバック
グリーンクロスの フレコンバック丸型
フレコンバッグ Drum930KR 10枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
13170976
品番
805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
『フレコンバッグ Drum930KR』は、ドラム缶の中にすっぽり入り、抜き出しも楽々なフレコンバックです。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい仕様です。
用途
ドラム缶に直接中身を入れず、袋だけ抜き取って使いたいという方に。
形状
丸型
質量(kg)
1.2/枚
タイプ
投入口:全開、テーパー型(山型)、排出口:無
容量(L)
220
耐荷重(kg)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
550×930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品の仕様は予告なく変更される可能性がございますのでご了承ください。ご使用前に製品に異常が無いかチェックしてください。万が一破れやベルトの切れなどがあると、中身を入れてフォークリフトで吊った際などにベルトが切れてしまい、事故が発生してしまう可能性があります。特に保管後に使用する場合や梱包を開封したときなどにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません