D125MA-150H ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬) 13171055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D125MA-150H ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬) 13171055
D125MA-150H ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬) 13171055

ランダムサンダーペーパー 穴あり

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
粒度150(#)
内容量1セット(5枚)注文コード13171055品番D125MA-150H
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。

用途
塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業
粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする