曜日別特売
D125M-150H ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬) 13171150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D125M-150H ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬) 13171150
D125M-150H ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬) 13171150

ランダムサンダーペーパー 穴なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度150(#)
内容量1セット(5枚)注文コード13171150品番D125M-150H
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。

用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする