シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 丼・重
TNランチ丼 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13171578
品番
17 ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本体別売りの中皿・蓋のセット使用で汁が漏れにくい構造の容器として、丼物・つけ麺等の幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。
材質
TN(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
172×172×61
容量(g)
ごはん:約280(中皿使用時)
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980