どんぶり 本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 注文コード13171596 品番BF-210 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電子レンジで温め可能な二段弁当容器です。耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。黒柄は料理の盛り付け時や、デリバリー配送・テイクアウトの際のタレの飛び散りなどを目立ちにくく、美しい見た目を保ちます。使用例:本体+中仕切り+蓋=二段弁当、本体+蓋=おかず単品やどんぶりメニューなど。容量:約620g、中仕切り使用時:約340g。

材質BF[低発泡PS(PP入)] 直径(Φmm)155 高さ(mm)56 商品タイプ本体
注意
※中仕切り・蓋は別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする