NEC
NECの プリンター/スキャナ
NECの プリンター
NECの レーザープリンター
Color MultiWriter 3C731
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13173294
品番
PR-L3C731
参考基準価格(税別)
¥474,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
A3対応カラーページプリンタ。
質量(kg)
約86(消耗品含む)約81(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×720.5×806.5※高さは操作パネルを立てた場合。
プリント方式
LED乾式電子写真方式(LED)
使用可能用紙サイズ
A3
色数
各色256階調(表現色1,670万色)
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
4GB(最大4GB)
エコマーク認定番号
22 155 010