旭創業
旭創業の 使いきり手袋
旭創業の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルバリュー 白 パウダーフリー/箱/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13173688
品番
11632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
材質
アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
色
白
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性・耐摩耗性・耐薬品性
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8.3
手のひらまわり(cm)
約21
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先シボ加工
食品衛生法
適合