曜日別特売
VIGI C540-W(4MM)(UN) VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINK 13173915

VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13173915品番VIGI C540-W(4MM)(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。

インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする