ハイ・キューブ
ハイ・キューブの ベッド・寝具
ハイ・キューブの 枕
GI-AIR Anywhere ポンプ式ネックピロー/ミッドナイトネイビー/-
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13174126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
PVC・ポリエステル
色
ミッドナイトネイビー
質量(g)
(約)242
寸法(Φ×Lmm)
(ポーチ)約85×170
厚さ(cm)
(約)10
寸法(縦×横)(cm)
(約)25.5×39.5