ディーライズ
ディーライズの ワーキングウェア
ディーライズの ボトムス
ディーライズの オールシーズン ボトムス
らくらくアクティブパンツ/ブラック/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
13174291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
アクティブパンツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
69〜77
機能
ストレッチ
性別
女性