型押しエンボスグローブ 200枚入/ブルー/M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード13174449 品番374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥475
材質LDPE 厚さ(mm)0.02 ブルー サイズM 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性 エンボス加工型押しエンボス(内外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする