テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32〜70型 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13174475 品番GH-WMDA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100〜VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。

耐荷重(kg)40 対応インチサイズ31.5〜70型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする